Kennedy Single Hex Socket 3/8Inch Sq Dr

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp52.900
Spesifikasi
Number of Points6
Socket DepthStandard
Drive Size (inch)3/8
Socket Size (mm)9
MaterialChrome Vanadium Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Single-Hexagon Sockets 6 point - Offer a more positive location, particularly on worn or rounded nuts, but require a one-sixth turn to engage the next point of the socket.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan