Kennedy Impact Socket 3/8Inch Sq Dr

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp60.900
Spesifikasi
Opening Depth (mm)12
Drive End Diameter (mm)22
Size SystemMetric
Socket DepthStandard
Standards MetDIN 3129

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
3/8inch Drive Metric, Standard Length, 6-Point Conform to: DIN 3129. Manufactured from high quality chrome molybdenum steel. Black oxidised finish with permanent laser etched markings.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan