Kennedy Impact Socket 1-1/2Inch Dr

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Opening Depth (mm)61
Socket End Diameter (mm)137
Size SystemMetric
Bit TypeHex
Drive TypeSquare

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
1 1/2inch Drive Metric Size, Standard Length, 6-Point Conform to: SAE, USA Federal Standard GGG-W-660A. Manufactured from high quality chrome molybdenum steel. Black oxidised finish with permanent laser etched markings.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan