Yamoto Flexible Extension 1/4Inch Sqdr

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)150
Additional FeaturesAluminium free
Drive Size (inch)1/4
Finish/CoatingPolished finish
Drive TypeSquare

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Manufactured from high grade chrome vanadium which is fully chromed, aluminium free and with a high polish mirror finish.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan