Kennedy Flexi Ring End Socket 1/2Inch S/D

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)70
Socket DepthStandard
Socket Size (mm)14
Finish/CoatingPolished Chrome
MaterialChrome Vanadium Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Made from polished chrome vanadium. These tough flexi-ring end sockets are designed to allow access over long studs and for awkwardly positioned nuts and bolts. Swivels through 220degrees.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan