Yamoto Deep Socket 1/4Inch Sq.Drive

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp48.900 - Rp79.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)50
Drive Size (inch)1/4
Number of Points12
Finish/CoatingChrome Plated
Drive TypeSquare

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
From 3/16inch to 1/2inch

Ulasan Produk