Matlock Rak 5 Tingkat Dengan Kapasitas Beban 265Kg Per Rak

Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
TypeQuick Assembly Shelving
Width (mm)900
Number of Shelves5
Depth (mm)450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
5 Shelves Quick and easy to erect - no nuts or bolts. Choose either 175kg (chipboard) or 265kg (MDF) shelf capacities. Tested and certified to European GS standards. Complete with 5 shelves with strong uprights and beam profiles, finished in high quality epoxy powder coated paint. *Images are for illustration purposes only*

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait