KDK Electric Fan High Power (Kipas Angin)

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Blowing Air (cmh)5280
Voltage (V)220.0
Power (W)41-58
Size Propeller (inch)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Hembusan angin dapat menjangkau hingga 10 meter - Baling-baling terbuat dari metal - Kipas angin 2 in 1 (dapat digunakan dilantai dan di dinding) - Mempunyai sudut putar horizontal 80° dan vertikal 64° - Cocok digunakan di toko, pabrik, restoran, dan lain-lain

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan