STANLEY Chop Saw (Gergaji Mesin)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
ColorYellow-Black
Dimensions (DxWxH) (cm)35.5x56x44
Disc Diameter (mm)355
Lock-On SwitchYes
GuardHalf / Full
Input Power (W)2200
No Load Speed (rpm)3800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan