CKD Regulator White Series R (Regulator Tekanan)

Sebelum PPN:
Rp769.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Maximum Working Pressure (MPa)1
Working FluidCompressed air
Guaranteed Pressure Resistance (MPa)1.5
OptionWith relief mechanism
Set Pressure Range (MPa)0.05 to 0.85
Operating Temperature Range (°C)5 to 60
Standard equipmentPressure gauge, nut for panel mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Compact pressure gauge embedded form

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait