CKD Fitting Elbow Pneumatic New Joint Mini Type Type (Nepel Pneumatik L)

Sebelum PPN:
Rp48.900 - Rp109.900
Spesifikasi
Working FluidCompressed air
Fluid Temperature (°C)-10 to 60 (thing without freezing)
Maximum Working Pressure (MPa)1
Body MaterialPolybutylene terephthalate
Material (Packing)Nitrile rubber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single-ended elbow tube + male thread
Feature
Space-saving type that was compact body size.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait