CKD Drainer Heavy Beauty Drain 5100 (Katup Pembuang Otomatis)

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Product mass (g)1.9
Bowl Guardstandard equipment
Guaranteed Pressure Resistance (MPa)1.5
Maximum Working Pressure (MPa)1.0
Fluid Temperature (°C)5-65
Connection aperture (Rc)1
Drainage Volume (cm³/time)170
Minimum Operating Pressure (MPa)0.069
TRUSCO Number580-7841

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ideal for large amount of drain generating circuit!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan