CKD Clin Air Unit (with Auto Drain) (Unit FRL)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp6.899.900
Spesifikasi
Working FluidCompressed air
AccessoriesPressure gauge, bracket, bowl guard
Drain DischargeFilter, manual auto drain (NO type)
Filtration Degree (µm)5
Maximum Working Pressure (MPa)1
Operating Temperature Range (°C)5 to 60
Set Pressure Range (MPa)0.05 to 0.85
TypeWhite type
Used oilTurbine oil Class 1 ISO VG32 (Spindle oil can not be used)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait