TRUSCO W Sling A Type Wire Stainless Steel

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Finishing MaterialRope: Carbon Steel, Core: Hemp Core, Sleeve: Aluminium Alloy
Length (m)5
TypeA
Working Load (t)(Hanging vertical two) 1.261
Diameter (phi mm)(Sling) 9
Size (mm)9
Weight (kg)1.50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:










Outdoor site use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait