Maspion Fan Blade HF Series (Kipas Angin)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Power (W)18
Blade Size (mm)150
ColorWhite-Blue, Green, Pink
Dimensions (mm)685x460x275
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00029.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait