Maspion Fan Blade CF Series (Kipas Angin)

Sebelum PPN:
Rp76.900
Spesifikasi
Power (W)15
Blade Size (mm)100
ColorBlack
Dimensions (mm)317x308x154
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00029.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan