York Mounted Circular Brush Stainless Steel Wire (Mata Bor Sikat Kawat)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Trim Length (mm)15
Bristle MaterialStainless Steel Wire
Brush Diameter (mm)60
Brush TypeCircular Brush
Cromwell Order NumberYRK2958160K
Maximum Speed (rpm)4,500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait