York AL/OX Abrasive Belt P180 (Amplas Sabuk)

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Width (mm)150
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Backing MaterialPolyester
GritP180
Length (mm)1090
Cromwell Order NumberYRK2047700K

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
York sanding belts to suit a wide range of power tools. Aluminium oxide designed for a wide range of materials including metal, steel, aluminium and non-ferrous metals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan