Yamaloy Insert Grade QX500

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Thickness (mm)3.97
Corner Radius (mm)0.4
Cutting Edge Length (mm)12
Insert StyleVNMG
Manufacturer GradeQX500
Cromwell Order NumberYML1209404A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
VNMG Turning Inserts 35° Rhombic Insert Insert Grades QX500 (ISO P10-P25) Cerment. For high speed finishing and light cutting. Will remain a high class surface finish. Mainly used on steels and can be applied to finish some Stainless steels and Cast Irons. Chip Breaker: NFI. Application: Finish.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan