Yamaloy Insertgrade QP25C

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
Cutting Edge Length (mm)0.7
Cutting DirectionNeutral
Insert Size0704
ISO DesignationOFKR 070408-SN-MF
MaterialCarbide
Cromwell Order NumberYML1202388W

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
OFKR Milling Inserts Octagonal Insert Insert Grade QP25C (P10-P35) CVD Coated. Milling grade for Steels and some Stainless Steels.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan