SwissTech Fluteless Tap Green Ring 371 HSS-EV TiN

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Pitch1.5
Shank Diameter (mm)10
Thread DirectionRight Hand
Coolant DeliveryExternal
Dimensions StandardDIN 371
Cromwell Order NumberSWT1858030G

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lubrication grooves are a feature of all taps of M3.0 and over. Manufactured to DIN 371/376. Fluteless - HSS-EV (TiN Coated) For through and blind holes. Taper lead to DIN form B (3.5 x P to 5.5 x P). Tapping tolerance to 6H. ISO Metric Coarse

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan