SwissTech Spiral Point Tap Orange Ring 371 HSS-PM NiT+Ox

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Number of Flutes3
Square Width (mm)3.4
Class of Fit6HX
Coolant DeliveryExternal
Thread DirectionRight Hand
Cromwell Order NumberSWT1855515N

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spiral Point/Gun Nose - ISO Metric Coarse HSS-PM Nitride & Oxide Finish. For through holes. Taper lead to DIN form B (3.5 x P to 5.5 x P). Tapping tolerance to 6HX.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan