SwissTech Spiral Flute Tap Blue Ring 376 HSS-EV Ox (Tap Ulir)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Shank Diameter (mm)12
Helix Angle (°)45
Thread DirectionRight Hand
Coolant DeliveryExternal
Dimensions StandardDIN 376
Cromwell Order NumberSWT1853039B

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spiral Flute (BLF) - Biteless Flat ISO Metric Coarse HSS-EV Oxidised Finish. For shorter blind holes. Taper lead to DIN form C (3 x P). Tapping tolerance to 6H. Manufactured to DIN 371/376. Biteless Flat ISO Metric Coarse Helix angle 45°.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan