SwissTech High Helix 3FL Rough End Mill-Aluminium

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)57
Shank Diameter (mm)6
Flute Length (mm)13
Cutting DirectionRight Hand
Plunge TypeCentre Cutting
Cromwell Order NumberSWT1632006A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Series 20 - Regular Length Dimensions to DIN 844. Centre cutting. Weldon shank to DIN 1835B. Shank diameter to h6. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material su

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan