Sherwood Spiral Point Tap BSPF HSS GT

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
Shank Diameter (mm)20
Square Width (mm)16
Thread DirectionRight Hand
Dimensions StandardISO 529
MaterialGrade M2
Cromwell Order NumberSHR0852060E

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
IS0 529 - Spiral Point/Gun Nose

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan