Sherwood Spiral Point Tap BSW HSS GT

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)53
Shank Diameter (mm)5
Thread Size (inch)3/16
Finish/CoatingSteam Tempered
Tap TypeSpiral Point
Cromwell Order NumberSHR0851340E

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
IS0 529 - Spiral Point/Gun Nose

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan