Senator Assorted AL/OX Super Sanding Sheets (PK-25)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)280
Overall Width (mm)230
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Backing MaterialPaper
GradeAssorted Grade
Cromwell Order NumberSEN2004100K

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
230 x 280mm (9inch x 11inch) Sheets. Assorted pack of 25 aluminium oxide sanding sheets. Grit ranges from P60 - P240. Supplied in packs of 25 sheets.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan