Senator Superior Coil AL/OX 25mmx46m (Amplas Gulung)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp299.900 - Rp349.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)46
Overall Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
25mm x 46m Rolls. Senator Aluminium Oxide X weight cloth rolls are an extra durable abrasive that delivers a consistent finish, ideal for maintenance and general workshop applications. Available in 46 metre rolls that allow you to cut them to the length you require suitable for hand or machine use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan