Oxford Precision 3 Point Internal Micrometer (Micrometer Dalam 3 titik)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp26.999.900
Spesifikasi
Country of OriginCN
Resolution (mm)0.004
System of MeasurementMetric
UNSPSC41111601

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Individual Micrometers Designed to self-centre, for accurate measuring of bores. Extension rods for measuring 170mm deep on 11 - 20mm and 220mm deep on 20 - 40mm. Satin finish, fitted with knurled ratchet stop.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan