FUJIYA Denko Penetration Hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
TypeElectrician hammer
Mass (g)420
Overall Length (mm)255
Dimensions (mm)255
Dimension A (mm)255
Dimension B (mm)105
Dimension C (mm)24
Conforming socket17 mm
Dimension E (mm)43
Dimensions d (mm)140
Main applicationElectricity, for installation work
TRUSCO Number344-4961

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan