FUJIYA Wire Cutter Wc1-190

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Mass (g)120
Dimensions (mm)190
Dimension A (mm)191
Dimension B (mm)31
Dimension C (mm)20
Dimensions d (mm)54
Dimension E (mm)5
Cutting ability (phi mm)Wire rope / 4.0 _ x 000 D _. Stainless steel wire (HRC 20) /1.8
TRUSCO Number369-4461

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for cutting wire ropes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait