FUJIYA Alligator Monkey Wrench (Black Gold)

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Mass (g)245
Dimension A (mm)203
Dimension B (mm)Five
Dimension C (mm)13
Dimensions d (mm)7
Maximum Opening (mm)0 to 32
TRUSCO Number818-4588

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For work using bolts and nuts of various sizes, such as maintenance work
Warning
* This can not be tightened.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan