Petzl Screwlink Go No.7 (Karabiner Ulir)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
MaterialSteel
CertificationsCE EN 362 type Q
Rod Stock Diameter (mm)7
ColorGray
Major Axis Strength (kN)25
Minor Axis Strength (kN)10
Gate Opening (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
GO Oval steel quick link When closed with a wrench, this steel quick link becomes a semi-permanent anchor ring.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan