BOSCH Stirring Mechanism Mixer (Mesin Pengaduk Cat)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Rated Input Power (W)1200
Drill Bit HolderSpider
Measurable Speed (rpm)– 620
Vibration Emission Value ah (m/s²)3
Uncertainty K (m/s²)1.5
K3L LicenseYes
Maximum Torque (N m)12
No Load Speed (rpm)1000
Sound Level (dBA)102
Sound Pressure Level (dBA)91
Uncertainty K (dB)3
Voltage (V)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan