Goldie Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)

Sebelum PPN:
Rp8.099.900
Spesifikasi
Power (W)1100
Voltage (V)220-240
Main Disk Rotation Speed (rpm)175
Cable Length (m)12
Base Plate Diameter (inch)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accessories : Main body, Handle, Water Tank, Pad Holder, Shampooing Brush, Scrubbing Brush

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait