Goldie Polisher Machine High Speed (Mesin Poles Lantai)

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Power (W)1100
Voltage (V)220-240
Speed (rpm)1500
Cable Length (m)12
Base Plate Diameter (inch)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accessories : Main body, Handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan