Goldie Auto Scrubber Electric (Mesin Poles Lantai)

Sebelum PPN:
Rp25.999.900 - Rp32.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)AC 220-230
Frequency (Hz)50
Water Sucker (mm)755
Brush Diameter (inch)20
Brush Rotation Speed (rpm/minute)210
Cleaning Width (mm)510
Performance (m²/hour)1740
Dimensions (mm)1250x630x950

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan