Spesifikasi
| Color | Green |
|---|---|
| Type | 3Ply Earloop |
| Marketing Authorization Number of KEMENKES RI | AKD 21603610384 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kandungan:
Lapisan 1 : Non-Woven
Lapisan 2 : Melthblown with BFE 99%
Lapisan 3 : Non-Woven
Pengait Telinga : Opelon latex Free
Pengait Hidung : Singel Metal
Deskripsi:
Kemasan 1 Kotak isinya ada 50 Pieces
Keunggulan:
- Ringan, Praktis dan nyaman dipakai
- Tekstur berpori membuat pernafasan menjadi lebih lega
- Bebas alergi dan tidak menimbulkan iritasi
- Produksi higienis, karena diproses dengan mesin full otomatis menggunakan teknologi Ultrasonic Heater System
- Desain masker simetris, kuat dan presisi
- Melindungi hidung dan mulit dari partikel mikro, makro dan polusi udara
- Melindungi dari bakteri dan virus sampai dengan 99% yang telah di uji oleh Laboratorium Nelson di Amerika
- Sangat praktis untuk wanita berhijab karena tidak perlu di tali
Manfaat:
Untuk Melindungi Saluran Pernafasan anda (Mulut Dan Hidung) agar tidak terkontaminasi dengan udara luar
Keunggulan:
1. Ringan, Praktis dan nyaman dipakai
2. Tekstur berpori membuat pernafasan lebih lega
3. Bebas alergi dan tidak menimbulkan iritasi
4. Produksi higienis karena diproses dengan mesin full otomatis menggunakan teknologi Ultrasonic Heater System
5. Desain masker simetris, kuat dan presisi
6. Melindungi hidung dan mulut dari partikel mikro, makro dan polusi udara
7. Melindungi dari bakteri dan virus sampai dengan 99% yang telah di uji oleh Laboratorium Nelson di Amerika
8. Bagi yang berjilbab, bisa langsung dipakai maskernya tanpa membuka Hijab
Anjuran Pemakaian:
Jika sehat dipakai seperlunya, jika lagi sakit flu dan sejenisnya wajib selalu dipakai, masa pemakaian efektif satu pcs masker yaitu selama 6 jam
Lapisan 1 : Non-Woven
Lapisan 2 : Melthblown with BFE 99%
Lapisan 3 : Non-Woven
Pengait Telinga : Opelon latex Free
Pengait Hidung : Singel Metal
Deskripsi:
Kemasan 1 Kotak isinya ada 50 Pieces
Keunggulan:
- Ringan, Praktis dan nyaman dipakai
- Tekstur berpori membuat pernafasan menjadi lebih lega
- Bebas alergi dan tidak menimbulkan iritasi
- Produksi higienis, karena diproses dengan mesin full otomatis menggunakan teknologi Ultrasonic Heater System
- Desain masker simetris, kuat dan presisi
- Melindungi hidung dan mulit dari partikel mikro, makro dan polusi udara
- Melindungi dari bakteri dan virus sampai dengan 99% yang telah di uji oleh Laboratorium Nelson di Amerika
- Sangat praktis untuk wanita berhijab karena tidak perlu di tali
Manfaat:
Untuk Melindungi Saluran Pernafasan anda (Mulut Dan Hidung) agar tidak terkontaminasi dengan udara luar
Keunggulan:
1. Ringan, Praktis dan nyaman dipakai
2. Tekstur berpori membuat pernafasan lebih lega
3. Bebas alergi dan tidak menimbulkan iritasi
4. Produksi higienis karena diproses dengan mesin full otomatis menggunakan teknologi Ultrasonic Heater System
5. Desain masker simetris, kuat dan presisi
6. Melindungi hidung dan mulut dari partikel mikro, makro dan polusi udara
7. Melindungi dari bakteri dan virus sampai dengan 99% yang telah di uji oleh Laboratorium Nelson di Amerika
8. Bagi yang berjilbab, bisa langsung dipakai maskernya tanpa membuka Hijab
Anjuran Pemakaian:
Jika sehat dipakai seperlunya, jika lagi sakit flu dan sejenisnya wajib selalu dipakai, masa pemakaian efektif satu pcs masker yaitu selama 6 jam
Peringatan
Tidak ada efek samping, harap digunakan hanya kurang lebih 6 JamProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Skrineer%20Smart%20Plus%20Hijab%20Mask%203Ply%20Earloop%20(Masker)/jiP103081702-3.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
