Wipro Mesin Bubut Kayu

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Rate Input Voltage (V/Hz)220/50
Input Power (W)350
Speed (rpm)810-2480 (4 speed)
Dimensions (mm)1471x245x340
Maximum Cutting Diameter (mm)350
Maximum Cutting Length (mm)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan