Zebra Mechanical Pencil M-301

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
Tip Size (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Stainless steel barrel,
-Built-in eraser,
-Sel-loading pencil,
-0.5mm leads,
-Sturdy Metal Clip,
-Stripe Grip,
-Barrel Colour: Black, Blue, Green, Maroon.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan