Zebra Masterpen (Pulpen / Bolpoin)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Tip Size (mm)0.7
Ink ColorBlack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Retractable, available in 0.7mm,
-Classic Design,
-Barrel Colour: Black, Red, Green,
-Ink Colour: Black.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan