Eins Suction Stem (Large)

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
Diameter20
Sequenza Item3-25VFI-L-20-P20
SizeLarge
Stroke (mm)20
Weight (g)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
VFI-L-20-P20 Large suction stem has a 20mm stroke. It requires a Phi.6 piping and a Phi.20 mounting. Applicable suction cup diametre range is 24 to 70mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait