Eins Suction Cups

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Diameter30
SizeSmall
Folds2.5
MaterialSilicone
Heat Resistance (°C)250
ColorBlue

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bellows type suction cups are suitable for angular pieces. VAPH-30C-3 is a bellows type silicone suction cup with a 30mm diametre. Applicable stems are Small, VFIL-S or VFILB-SH.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait