Merry Tools Pin Gate Nipper (Tang Jepit Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)125
Cutting Capacity (mm)1 (ABS resin)
MaterialCarbon steel
Grip MaterialPVC
Weight (g)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specification :
Soft cover, spring, differences prevention stopper with piles of blade.
Purpose :
For cutting pin gate of molded plastic, For cutting pin gate of molded plastic.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait