Wipro Spray Gun Sagola Type

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
ColorSilver-Green
TypeSagola
Height (cm)25
Air consumption (CFM)3.5-6.0
Width (cm)11
Type of feedSunction
Depth (cm)17
Low Pressure Rated (Psi)50-90
Oprating Pressure (bar)2.0-3.5
Optional Nozzle Range (mm)0.8-1.5
Paint Capacity (cc)750
Pattern Width (mm)200-250
Standard Nozzle (mm)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait