CIRCUTOR Three Phase Energy Meter (Analog)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)88x125x73

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Three Phase Energy Meter (Analog)
- Direct Connection, rated Voltage : 220V
- Digunakan untuk jaringan single phase
- Starting current 0.4%lb
- Built in CT (Analog)
- Connection Direct/CT (Analog)
- Arus : 5 A, Via CT

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait