Spesifikasi
| Type | CVM-B100-ITF-R-485-ICT2 |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 96x96 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
CVM-B adalah alat untuk mengukur, mengkalkulasikan dan menampilkan parameter listrik utama dari jaringan 1 fasa (single- phase), jaringan 2 fasa(two-phase) dengan atau tanpa netral dan jaringan 3 fasa(three-phase). Pengukuran ini diambil dari nilai RMS melalui input 4 Tegangan AC dan input 4 Arus. Pengukuran arus diambil dengan pengukuran indirect menggunakan trafo CT /5, /1 atau menggunakan CT efisien yaitu CT MC. CVM-B adalah power analyzer dengan pengukuran 3 fasa yang dipasang pada pintu panel (panel mounted) dengan dimensi 96x96 atau 144x144). Kedua tipe CVM B memiliki pengukuran 4 kuadran, yang dapat digunakan pada instalasi jaringan tegangan menengah (medium voltage) atau tegangan rendah (low voltage).
CVM B memiliki beberapa fitur dasar, antara lain:
1. Memiliki format atau ukuran 96x96 (CVM B100) dan 144x144 (CVM B150)
2. Dengan layar tampilan berwarna high-resolution VGA
3. Dengan 5 input tegangan (3 fasa + netral + ground/earth)
4. Dengan 4 input arus, dan sudah memiliki fungsi ITF
5. Memiliki unit tambahan (expandable) sampai dengan 4 modul tambahan
6. Dengan universal power supply
7. Memiliki tombol touch-sensitive
Selain beberapa fitur dasar yang terdapat pada CVM B, terdapat juga beberapa fitur tambahan yang memiliki keunggulan pada power analyzer ini, antara lain:
1. Memiliki inovasi pemilihan SCV (Slide, Choose & View) untuk memilih data yang ingin ditampilkan, dapat juga mengedit tampilan parameter yang ingin ditampilkan pada layar CVM B
2. Dapat mengukur parameter listrik berupa: instantaneous (nilai saat itu), nilai maksimum, nilai minimum dan nilai demand
3. Kenaikan nilai parameter listrik (energy), waktu, costs (biaya) serta emisi
4. Dengan pengukuran 3 tarif
5. Dapat menampilkan costs (biaya) dan emisi kgCO2 pada layar tampilan
6. Dapat menampilkan diagram Phasor, Harmonic (hingga harmonisa 50) serta table data
7. Memiliki 2 relay output untuk alarm dengan pengaturan delay, waktu, ON dan OFF
8. Memiliki 2 transistor output untuk alarm atau impulse dengan parameter yang dapat dikonfigurasi
9. Memiliki 2 digital input, dengan control untuk pemilihan tariff unit atau konfigurasi untuk monitoring, dengan komunikasi RS 485 Modbus dapat memantau nilai atau status dari unit elektromekanikal lainnya
Spesifikasi
- Class 0.2; Via CT .../5A atau .../1A.
CVM B memiliki beberapa fitur dasar, antara lain:
1. Memiliki format atau ukuran 96x96 (CVM B100) dan 144x144 (CVM B150)
2. Dengan layar tampilan berwarna high-resolution VGA
3. Dengan 5 input tegangan (3 fasa + netral + ground/earth)
4. Dengan 4 input arus, dan sudah memiliki fungsi ITF
5. Memiliki unit tambahan (expandable) sampai dengan 4 modul tambahan
6. Dengan universal power supply
7. Memiliki tombol touch-sensitive
Selain beberapa fitur dasar yang terdapat pada CVM B, terdapat juga beberapa fitur tambahan yang memiliki keunggulan pada power analyzer ini, antara lain:
1. Memiliki inovasi pemilihan SCV (Slide, Choose & View) untuk memilih data yang ingin ditampilkan, dapat juga mengedit tampilan parameter yang ingin ditampilkan pada layar CVM B
2. Dapat mengukur parameter listrik berupa: instantaneous (nilai saat itu), nilai maksimum, nilai minimum dan nilai demand
3. Kenaikan nilai parameter listrik (energy), waktu, costs (biaya) serta emisi
4. Dengan pengukuran 3 tarif
5. Dapat menampilkan costs (biaya) dan emisi kgCO2 pada layar tampilan
6. Dapat menampilkan diagram Phasor, Harmonic (hingga harmonisa 50) serta table data
7. Memiliki 2 relay output untuk alarm dengan pengaturan delay, waktu, ON dan OFF
8. Memiliki 2 transistor output untuk alarm atau impulse dengan parameter yang dapat dikonfigurasi
9. Memiliki 2 digital input, dengan control untuk pemilihan tariff unit atau konfigurasi untuk monitoring, dengan komunikasi RS 485 Modbus dapat memantau nilai atau status dari unit elektromekanikal lainnya
Spesifikasi
- Class 0.2; Via CT .../5A atau .../1A.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
