OSG Leading Drill Carbide FX Coat Long Shank FX-LS-LDS

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp47.999.900
Spesifikasi
Overall Length L (mm)250
Surface ProcessingFX coating
Shank Diameter Toleranceh7
Helix Angle (°)12
MaterialCemented carbide (CARBIDE)
Minimum hole (mm)5
Tip Angle Alpha (°)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The tip angle is 90° and it is best for chamfering to a deep part of the pocket.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan