OSG Roughing End Mill

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
MaterialCobalt High
Number of Blades4
Overall Length (mm)82
Blade Length (mm)32
Blade Diameter (mm)10
EDP No.88460
Manufacture's Product Code88460
Shank Diameter (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan