OSG Straight Shank EX Gold Drill Regular type for Stainless Steel & Mild Steel (Mata Bor Lurus)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp629.900 - Rp939.900
Spesifikasi
Thinning Shape of DrillsS thinning
Surface ProcessingTiN coating
Helix Angle (°)35 to 40
Toleranceh8
MaterialHigh vanadium high speed (high speed steel) HSSE
Point Angle (°)120
Precisionh7
Shank Diameters d (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Regular groove length series ideal for stainless steel, mild steel, aluminum steel, alloy steel and so on.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan